SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM4110L5 FINECORSASIC CAVO5M - XCSM4110L5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110244304
Codice prodotto
SNRXCSM4110L5
Cod. produttore
XCSM4110L5
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
60 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Tipo di contatto:
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP68


