AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSMP59L5 MINI INTER SIC 2 CONT 5M - XCSMP59L5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSMP59L5 MINI INTER SIC 2 CONT 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di ritenuta - 8 N

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

  • Larghezza del sensore - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110107203

Codice prodotto

SNRXCSMP59L5

Cod. produttore

XCSMP59L5

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di ritenuta:

8 N

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

87 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

1.5 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0.75 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. plastica XCSMP, 1NC+1NO, Int. lenta, Precamblato 5m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSMP - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - descrizione opzioni bloccaggio: senza blocco dell'attuatore. Benefici:.. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....