AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPA492 INT DI SIC PLASTICA NC+NO AZIONE RAPIDA - XCSPA492

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPA492 INT DI SIC PLASTICA NC+NO AZIONE RAPIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 94 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119028523

Codice prodotto

SNRXCSPA492

Cod. produttore

XCSPA492

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

94 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67K

L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una testa a torretta regolabile e un corpo in plastica. Dispone di 1 contatto NA + 2 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi M16. Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in termoplastica rivestito in rosso. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili. Quando viene cablato come consigliato dagli standard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.