SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPA691 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSPA691

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 93.5 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110720648
Codice prodotto
SNRXCSPA691
Cod. produttore
XCSPA691
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
93.5 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Plastificato
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67



