SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPL762 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA - XCSPL762

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 103 mm
Altezza del sensore - 88 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V - 0.55 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110866612
Codice prodotto
SNRXCSPL762
Cod. produttore
XCSPL762
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
103 mm
Altezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
2
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


