AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPL771 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA - XCSPL771

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPL771 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 103 mm

  • Altezza del sensore - 88 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Corrente nominale Ie DC-13, 125 V - 0.55 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110866643

Codice prodotto

SNRXCSPL771

Cod. produttore

XCSPL771

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

103 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero di contatti NC:

2

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva girevole

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. plastica XCSPL, 2NC, Leva rotante, 1 ing. fil. Pg11. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: guard switch - nome componente: XCSPL - tipo di testa: leva rotella della torretta - isolamento: a doppio isolamento - tipo di operatore: leva scarico a gomito - informazioni direzione operatore: verso destra - capacità di serraggio connessioni: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....