SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPR552 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Tipo di elemento di controllo - Albero cavo
Apertura positiva - sì
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110177107
Codice prodotto
SNRXCSPR552
Cod. produttore
XCSPR552
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Albero cavo
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
96.25 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67