AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPR751 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO - XCSPR751

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Tipo di elemento di controllo - Albero pieno

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110177084

Codice prodotto

SNRXCSPR751

Cod. produttore

XCSPR751

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di elemento di controllo:

Albero pieno

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Verniciato

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a perno.Funzioni:Per garantire la protezione dell'operatore mediante l'arresto della macchina all'estrazione dell'azionatore di comando.