AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSTA792 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSTA792

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSTA792 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 52 mm

  • Altezza del sensore - 114.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110786071

Codice prodotto

SNRXCSTA792

Cod. produttore

XCSTA792

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

114.5 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con attuatore separato, conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n° 14, adatto all'utilizzo in ambienti con temperatura compresa tra -25 e 70°C. Tenuta alle vibrazioni 5 gn (10…500 Hz) secondo IEC/EN 60068-2-6, tenuta agli urti 10 gn (durata 11 ms) secondo IEC/EN 60068-2-27, protezione contro gli choc elettrici Classe 2 secondo IEC/EN 60536. Grado di protezione IP 67 secondo IEC/EN 60529 e IEC/EN 60947-5-1. Collegamento filettato per pressacavo M16. Caratteristiche nominali d’impiego: • AC-15, A300 (Ue = 240V, Ie = 3A; Ue = 120V, Ie = 6A); • DC-13, Q300 (Ue = 250V, Ie = 0,27A o Ue = 125V, Ie = 0,55A). Corrente termica convenzionale in cassetta Ithe = 10A, tensione nominale d’isolamento Ui = 500V secondo IEC/EN 60947-5-1 e Ui = 300 V secondo UL 508, CSA C22-2 n°14. Resistenza tra morsetti ≤30mΩ secondo IEC/EN 60947-5-4. Protezione contro i cortocircuiti Fusibile 10 A gG (gl).