AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC3333 MANIPOLATORE - XD2EC3333

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC3333 MANIPOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di direzioni di azionamento - 8

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Lunghezza joystick - 80 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Arresto in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110663259

Codice prodotto

SNRXD2EC3333

Cod. produttore

XD2EC3333

Produttore

SNR

Numero di direzioni di azionamento:

8

Con ritorno in posizione 0:

no

Lunghezza joystick:

80 mm

Numero di posizioni di commutazione:

1

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

30.5 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

1

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

1

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Manipolatore, Ø30, 8 direzioni, 1 or 2 C/O per direzione. gamma prodotto: Harmony XD2 - tipo di prodotto o componente: controller joystick completo - nome abbreviato: XD2 - diametro di montaggio: 30 mm.