AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8221 MANIPOLATORE - XD2GA8221

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8221 MANIPOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 10 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Lunghezza joystick - 87 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110611427

Codice prodotto

SNRXD2GA8221

Cod. produttore

XD2GA8221

Produttore

SNR

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

10 A

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione 0:

Lunghezza joystick:

87 mm

Numero di posizioni di commutazione:

2

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

1

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Harmony XD2GA8221 è un manipolatore dal diametro di montaggio di 22 mm. Fa parte della gamma di controller Harmony per applicazioni di sollevamento.