AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8411 MANIPOLATORE 4 DIR. 1 NO PER DIR. - XD2GA8411

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8411 MANIPOLATORE 4 DIR. 1 NO PER DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 3 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110611441

Codice prodotto

SNRXD2GA8411

Cod. produttore

XD2GA8411

Produttore

SNR

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

3 A

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione 0:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

1

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Manipolatore Ø22 4 direzioni 1 NO per direzione. gamma prodotto: Harmony XB5 - tipo di prodotto o componente: controller joystick completo - nome abbreviato: XD2 - diametro di montaggio: 22 mm.