AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8441 MANIPOLATORE - XD2GA8441

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8441 MANIPOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 3 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110611458

Codice prodotto

SNRXD2GA8441

Cod. produttore

XD2GA8441

Produttore

SNR

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

3 A

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

2

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

2

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Questo manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. Presenta 4 direzioni con due contatti NO per direzione e collegamento a vite. È facilmente installabile in un foro standard di 22 mm di diametro o in pulsantiere di tipo XAL e XAP. È progettato per la movimentazione di piccoli materiali, per dispositivi di movimentazione, piattaforme di sollevamento, carrelli elevatori a forche, ecc. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.