AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2PA247 MANIPOLATORE 4 DIR. 1 NO PER DIR. - XD2PA247

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2PA247 MANIPOLATORE 4 DIR. 1 NO PER DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 10 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Lunghezza joystick - 79 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110607581

Codice prodotto

SNRXD2PA247

Cod. produttore

XD2PA247

Produttore

SNR

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

10 A

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione 0:

no

Lunghezza joystick:

79 mm

Numero di posizioni di commutazione:

4

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

1

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Harmony XD2PA247 è un manipolatore completo, diametro 22 mm e 4 direzioni - 1 NO per direzione. Fa parte della gamma di controller Harmony per applicazioni di sollevamento.