SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA227 MANIPOLATORE 2 DIR. - XD4PA227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di direzioni di azionamento - 3
Con ritorno in posizione 0 - no
Lunghezza joystick - 54 mm
Numero di posizioni di commutazione - 0
Arresto in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110218671
Codice prodotto
SNRXD4PA227
Cod. produttore
XD4PA227
Produttore
SNR
Numero di direzioni di azionamento:
3
Con ritorno in posizione 0:
no
Lunghezza joystick:
54 mm
Numero di posizioni di commutazione:
0
Arresto in posizione 0:
no
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
1
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP66
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di protezione (NEMA):
Altri