SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA247 MANIPOLATORE 4 DIR. - XD4PA247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di direzioni di azionamento - 4
Con ritorno in posizione 0 - sì
Lunghezza joystick - 66 mm
Numero di posizioni di commutazione - 1
Arresto in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110218695
Codice prodotto
SNRXD4PA247
Cod. produttore
XD4PA247
Produttore
SNR
Numero di direzioni di azionamento:
4
Con ritorno in posizione 0:
sì
Lunghezza joystick:
66 mm
Numero di posizioni di commutazione:
1
Arresto in posizione 0:
no
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
1
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP65
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
no