AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE2NP3131 BLOCCO CONT 2NO - XE2NP3131

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE2NP3131 BLOCCO CONT 2NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110196573

Codice prodotto

SNRXE2NP3131

Cod. produttore

XE2NP3131

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Blocco con. per finecorsa, 2NO, Int. lenta, sim.. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE2N - corpo associato: ZCT28 - tipo e composizione contatti: 2 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, simultaneo. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....