SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE2SP2141 BLOCCO CONT 2NC - XE2SP2141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110192971
Codice prodotto
SNRXE2SP2141
Cod. produttore
XE2SP2141
Produttore
SNR
Blocco con. per finecorsa, 2NC, A scatto, sim.. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE2S - corpo associato: ZCD29, ZCKJ9, ZCKM9, ZCKS9, ZCP29 - tipo ecomposizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: a scatto. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilitàsu scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


