SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE2SP2158 BLOCCO CONT DOR 1NO1NC - XE2SP2158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3389110196122
Codice prodotto
SNRXE2SP2158
Cod. produttore
XE2SP2158
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
0 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Modello:
Integrabile
Metodo di montaggio:
Altri


