AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE2SP3151 BLOCCO CONT 1NO1NC - XE2SP3151

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE2SP3151 BLOCCO CONT 1NO1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110196542

Codice prodotto

SNRXE2SP3151

Cod. produttore

XE2SP3151

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Blocco cont. per finecorsa, 1NO+1NC, A scatto, break before make. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE2S - corpo associato: ZCT21 - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: a scatto. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità suscala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....