AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE3SP2151 BLOCCO CONT 1NC2NO - XE3SP2151

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE3SP2151 BLOCCO CONT 1NC2NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110193237

Codice prodotto

SNRXE3SP2151

Cod. produttore

XE3SP2151

Produttore

SNR

Blocco cont. per finecorsa, 2NO+1NC, A scatto. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE3S - corpo associato: ZCD31, ZCKJD31, ZCKLD31, ZCKMD31, ZCP31, ZXKSD31 - tipo e composizione contatti: 2 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: a scatto. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....