SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEP3S1W2 MICROINTERRUTTORE MINIATURA - XEP3S1W2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti di scambio - 1
Tipo di interfaccia - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
3389110299847
Codice prodotto
SNRXEP3S1W2
Cod. produttore
XEP3S1W2
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...125 °C
Grado di protezione (IP):
IP40