AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEP4E1FD MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA - XEP4E1FD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEP4E1FD MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 7 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 14 mm

  • Lunghezza del sensore - 20 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3389110300222

Codice prodotto

SNRXEP4E1FD

Cod. produttore

XEP4E1FD

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

7 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...105 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa miniatura, pulsante piano, Lung. cavo 0,5m. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - nome abbreviato: XEP4 - design rilevatore: subminiatura, formato B DIN 41635, saldata - tipo di testa: testa a pulsante - azionamento interruttore: alla fine - tipo di avvicinamento: avvicinamento verticale - lunghezza cavo: 0,5 m - composizione cavi: 3 x 0,5 mm² - tipo e composizione contatti: 1 C/O standard - materiale contatti: AgCdO. Benefici: .. Applicazioni: ..