SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESB1011 ELEMENTO CONTATTO PULS.PENSILE 600VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110641042
Codice prodotto
SNRXESB1011
Cod. produttore
XESB1011
Produttore
SNR
Contatto pulsantiera pensile 600 VAC 10A XE. tipo di prodotto o componente: componenti separati controllore - categoria accessori: accessorio di controllo - prodotto per applicazioni specifiche: applicazioni medium hoisting, applicazioni sollevam pesante- tipo di accessori: contatto alla base della leva. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..