AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESD1281 ELEMENTO CONTATTO PULS.PENSILE 600VAC - XESD1281

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESD1281 ELEMENTO CONTATTO PULS.PENSILE 600VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110641103

Codice prodotto

SNRXESD1281

Cod. produttore

XESD1281

Produttore

SNR

L'elemento di contatto doppio Harmony XAC di Schneider Electric utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NO + 1 contatto di commutazione SPDT a singolo polo doppio contatto. È compatibile con stazioni di comando Harmony XACM / XACB. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito sulle stazioni di controllo XACM e XACB pensili e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamentia vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.