SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXGHB320345 MEMORIA DIAMETRO 30, 112BYTES - XGHB320345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 80 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 0 mm
Confezione
5 PZ
EAN
3389119021357
Codice prodotto
SNRXGHB320345
Cod. produttore
XGHB320345
Produttore
SNR
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
80 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
0 mm
Altezza:
3 mm
Profondità:
0 mm
Diametro:
30 mm
Peso:
5 g
Grado di protezione (IP):
IP65


