SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXGSZ09L2 CAVO ALIMENTAZIONE M12 4P 2M COD - XGSZ09L2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Estremità libera (cavi scoperti)
Confezione
1 PZ
EAN
3389118314030
Codice prodotto
SNRXGSZ09L2
Cod. produttore
XGSZ09L2
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Privo di alogeni:
no
Colore della guaina:
Nero
Con indicazione LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Corrente nominale In:
0 A
Tensione nominale:
24 V
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm