SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXIOT11SE0MRCL TRASMETTITORE XIOT STANDALONE - XIOT11SE0MRCL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzabile all'interno - sì
Utilizzabile all'esterno - sì
Guadagno dell'antenna - 0 dBi
Max raggio di azione / portata - 10000 m
Omnidirezionale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119644020
Codice prodotto
SNRXIOT11SE0MRCL
Cod. produttore
XIOT11SE0MRCL
Produttore
SNR
Utilizzabile all'interno:
sì
Utilizzabile all'esterno:
sì
Guadagno dell'antenna:
0 dBi
Max raggio di azione / portata:
10000 m
Omnidirezionale:
no
Collegamento:
Altri
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza cavo di connessione:
2 m
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Altezza:
100 mm
Larghezza:
50 mm
Profondità:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Banda di frequenza 1:
0.87...0.87 GHz