AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXIOT11SE5MRCL TRASMETTITORE XIOT C/ 5 ANNI ABBONAMENTO - XIOT11SE5MRCL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXIOT11SE5MRCL TRASMETTITORE XIOT C/ 5 ANNI ABBONAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzabile all'interno -

  • Utilizzabile all'esterno -

  • Max raggio di azione / portata - 10000 m

  • Omnidirezionale - no

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119644013

Codice prodotto

SNRXIOT11SE5MRCL

Cod. produttore

XIOT11SE5MRCL

Produttore

SNR

Utilizzabile all'interno:

Utilizzabile all'esterno:

Max raggio di azione / portata:

10000 m

Omnidirezionale:

no

Collegamento:

Altri

Con cavo di collegamento:

Lunghezza cavo di connessione:

2 m

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Altezza:

100 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

MIMO:

Banda di frequenza 1:

0.87...0.87 GHz

Dry contact LPWAN transmitter, 5 years subscription included. durata batteria: 13.6 yr 2 frames/day, 2.3 yr 20 frames/day, 4.2 yr 10 frames/day - servizi web: WEB Server - tipo di fissaggio: con viti - altezza: 100 mm - lunghezza: 45 mm - larghezza: 50 mm - peso prodotto: 0,216 kg - campi radiofrequenza: 868 MHz - potenza radio: 14 dBm. Benefici: .. Applicazioni: ..