SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA010C2S11 PRESSOSTATO - XMLA010C2S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione massima di lavoro - 22500 hPa
Impostazione iniziale - 600...10000 hPa
Impostazione finale - 100...9500 hPa
Pressione di scoppio - 45 bar
Temperatura del fluido - 0...0 °C
Confezione
1 PZ
EAN
3389110711615
Codice prodotto
SNRXMLA010C2S11
Cod. produttore
XMLA010C2S11
Produttore
SNR
Pressione massima di lavoro:
22500 hPa
Impostazione iniziale:
600...10000 hPa
Impostazione finale:
100...9500 hPa
Pressione di scoppio:
45 bar
Temperatura del fluido:
0...0 °C
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
60000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
1000000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Grado di protezione (IP):
IP66