AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA020P2S12 PRESSOSTATO - XMLA020P2S12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA020P2S12 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Adatto come limitatore -

  • Pressione massima di lavoro - 25000 hPa

  • Pressione di attacco - 1...20 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110758702

Codice prodotto

SNRXMLA020P2S12

Cod. produttore

XMLA020P2S12

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Adatto come limitatore:

Pressione massima di lavoro:

25000 hPa

Pressione di attacco:

1...20 bar

Impostazione iniziale:

1000...20000 hPa

Pressione di distacco:

0.6...19 bar

Impostazione finale:

600...19000 hPa

Pressione differenziale:

1 bar

Massima pressione di collaudo:

45 bar

Pressione di scoppio:

90 bar

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti principali NO:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

no

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Pressostato XMLA 20 bar, fixed scale 1 soglia, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLA - dimensione sensore rilevamento pressione: 20 bar - calibro AWG: AWG 20...AWG14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 1...20 bar - campo di regolazione punto basso: 0,6...19 bar - massima pressione accidentale ammessa: 45 bar - pressione di rottura: 90 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: acciaio, FPM, FKM - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....