AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA035B2S11 PRESSOSTATO - XMLA035B2S11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA035B2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione massima di lavoro - 80000 hPa

  • Impostazione iniziale - 1500...35000 hPa

  • Impostazione finale - 250...33750 hPa

  • Pressione di scoppio - 160 bar

  • Temperatura del fluido - 0...0 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110749861

Codice prodotto

SNRXMLA035B2S11

Cod. produttore

XMLA035B2S11

Produttore

SNR

Pressione massima di lavoro:

80000 hPa

Impostazione iniziale:

1500...35000 hPa

Impostazione finale:

250...33750 hPa

Pressione di scoppio:

160 bar

Temperatura del fluido:

0...0 °C

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

150000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

3500000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti principali NO:

0

Con interruttore di accensione manuale:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Pressostato XMLA, 35 bar, Differenziale fisso, 1 soglia, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLA - dimensione sensore rilevamento pressione: 35 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...160°C), aria (0...160°C), olio idraulico (0...160°C) - collegamento elettrico: 1 connettore Pg 13, morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo dicircuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 1,5...35 bar - campo di regolazione punto basso: 0,25...33,75 bar - massima pressione accidentale ammessa: 80 bar - pressione di rottura: 160 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: FPM, FKM, ottone - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....