SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA070E2S11 PRESSOSTATO - XMLA070E2S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 160000 hPa
Impostazione iniziale - 5000...70000 hPa
Confezione
1 PZ
EAN
3389110712063
Codice prodotto
SNRXMLA070E2S11
Cod. produttore
XMLA070E2S11
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
160000 hPa
Impostazione iniziale:
5000...70000 hPa
Pressione di distacco:
2...62 bar
Massima pressione di collaudo:
160 bar
Pressione di scoppio:
320 bar
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
120...120 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
50000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
7000000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66