SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA160D2S11 PRESSOSTATO - XMLA160D2S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - 160000 hPa
Pressione di attacco - 10...160 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389110712148
Codice prodotto
SNRXMLA160D2S11
Cod. produttore
XMLA160D2S11
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
160000 hPa
Pressione di attacco:
10...160 bar
Impostazione iniziale:
10000...160000 hPa
Pressione di distacco:
4.5...142 bar
Impostazione finale:
4500...142000 hPa
Pressione differenziale:
18 bar
Massima pressione di collaudo:
360 bar
Pressione di scoppio:
720 bar
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Collegamento:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Dimensione del filetto:
1/4 pollice
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
sì
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
113 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
75 mm


