AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB010A2S12 PRESSOSTATO - XMLB010A2S12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB010A2S12 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

  • Adatto come limitatore - no

  • Pressione massima di lavoro - 10000 hPa

  • Pressione di attacco - 0.13...10 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110755565

Codice prodotto

SNRXMLB010A2S12

Cod. produttore

XMLB010A2S12

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

no

Pressione massima di lavoro:

10000 hPa

Pressione di attacco:

0.13...10 bar

Impostazione iniziale:

700...10000 hPa

Pressione di distacco:

0.13...10 bar

Impostazione finale:

0.7...10 hPa

Pressione differenziale:

0.57 bar

Massima pressione di collaudo:

22.5 bar

Pressione di scoppio:

45 bar

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Dimensione del filetto:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

13000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

1000000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti principali NO:

1

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

no

Con display:

no

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 10 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico di M20 x 1,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione,ha una durata meccanica di 5 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.