AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB010C2S11 PRESSOSTATO - XMLB010C2S11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB010C2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

  • Adatto come limitatore -

  • Pressione massima di lavoro - 12500 hPa

  • Impostazione iniziale - 700...10000 hPa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110713749

Codice prodotto

SNRXMLB010C2S11

Cod. produttore

XMLB010C2S11

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Pressione massima di lavoro:

12500 hPa

Impostazione iniziale:

700...10000 hPa

Pressione di distacco:

0.13...9.15 bar

Massima pressione di collaudo:

22.5 bar

Pressione di scoppio:

45 bar

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

no

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Pressostato XMLB, 10 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLB - dimensione sensore rilevamento pressione: 10 bar - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 0,7...10 bar - campo di regolazione punto basso: 0,13...9,15 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 7,5 bar - massima pressione accidentale ammessa: 22,5 bar - pressione di rottura: 45 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: acciaio inossidabile 316L, PTFE - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....