SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB035A2C11 PRESSOSTATO - XMLB035A2C11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - 35000 hPa
Pressione di attacco - 3.5...35 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389110756395
Codice prodotto
SNRXMLB035A2C11
Cod. produttore
XMLB035A2C11
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
35000 hPa
Pressione di attacco:
3.5...35 bar
Impostazione iniziale:
3500...35000 hPa
Pressione di distacco:
1.8...32.45 bar
Impostazione finale:
1800...32450 hPa
Pressione differenziale:
17.45 bar
Massima pressione di collaudo:
80 bar
Pressione di scoppio:
160 bar
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Dimensione del filetto:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
sì
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
113 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
75 mm


