SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB070N2S11 PRESSOSTATO - XMLB070N2S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 90000 hPa
Impostazione iniziale - 7000...70000 hPa
Confezione
1 PZ
EAN
3389110714227
Codice prodotto
SNRXMLB070N2S11
Cod. produttore
XMLB070N2S11
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
90000 hPa
Impostazione iniziale:
7000...70000 hPa
Pressione di distacco:
2.3...61.2 bar
Massima pressione di collaudo:
160 bar
Pressione di scoppio:
320 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66


