SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB300D2S11 PRESSOSTATO - XMLB300D2S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - 300000 hPa
Pressione di attacco - 22...300 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389110714388
Codice prodotto
SNRXMLB300D2S11
Cod. produttore
XMLB300D2S11
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
300000 hPa
Pressione di attacco:
22...300 bar
Impostazione iniziale:
22000...300000 hPa
Pressione di distacco:
2.6...263 bar
Impostazione finale:
2600...263000 hPa
Pressione differenziale:
163 bar
Massima pressione di collaudo:
675 bar
Pressione di scoppio:
135 bar
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Dimensione del filetto:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
2200000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
30000000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
sì
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
113 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
75 mm