SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLCS04B2S12 PRESSOSTATO SOVRAPRESSIONI 30BAR - XMLCS04B2S12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 30000 hPa
Pressione di attacco - 0.3...4 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389110574807
Codice prodotto
SNRXMLCS04B2S12
Cod. produttore
XMLCS04B2S12
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
30000 hPa
Pressione di attacco:
0.3...4 bar
Impostazione iniziale:
300...4000 hPa
Pressione di distacco:
0.2...3.75 bar
Impostazione finale:
200...3750 hPa
Pressione differenziale:
0 bar
Massima pressione di collaudo:
37.5 bar
Pressione di scoppio:
67.5 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66