AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLG010D71TQ TRASD ANALOG 10BAR 0-10V - XMLG010D71TQ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLG010D71TQ TRASD ANALOG 10BAR 0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3389118047730

Codice prodotto

SNRXMLG010D71TQ

Cod. produttore

XMLG010D71TQ

Produttore

SNR

La gamma XMLG è un'offerta di trasmettitori elettronici di pressione con uscita analogica o a stato solido. I trasmettitori XMLG sono dotati di un corpo in acciaio inossidabile AISI 303 e di una cella in ceramica abbinata a una guarnizione in Viton. Pertanto, sono compatibili con fluidi industriali quali aria, acqua dolce e oli idraulici. Campo pressione: da 0bar a 10bar o da 0psi a 145psi. Uscita analogica: da 0V a 10V. Collegamento fluido: G 1/4 A (maschio). Collegamento elettrico: M12. Questo trasmettitore viene venduto in confezioni da 25.