SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLG016D21 TRASD ANALOG 16BAR 4-20MA - XMLG016D21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - 16000 hPa
Pressione di attacco - 0...16 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389119018739
Codice prodotto
SNRXMLG016D21
Cod. produttore
XMLG016D21
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
16000 hPa
Pressione di attacco:
0...16 bar
Impostazione iniziale:
0...16000 hPa
Pressione di distacco:
0...16 bar
Impostazione finale:
0...16000 hPa
Pressione differenziale:
0 bar
Massima pressione di collaudo:
36 bar
Pressione di scoppio:
40 bar
Temperatura del fluido:
-15...125 °C
Dimensione del filetto:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
sì
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
58.1 mm
Diametro:
22.8 mm
Profondità:
48.5 mm