AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLG400D21 TRASD ANALOG 400BAR 4-20MA - XMLG400D21

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLG400D21 TRASD ANALOG 400BAR 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Adatto come limitatore - no

  • Pressione massima di lavoro - 400000 hPa

  • Pressione differenziale - 0 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110974072

Codice prodotto

SNRXMLG400D21

Cod. produttore

XMLG400D21

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Adatto come limitatore:

no

Pressione massima di lavoro:

400000 hPa

Pressione differenziale:

0 bar

Massima pressione di collaudo:

800 bar

Pressione di scoppio:

900 bar

Temperatura del fluido:

-15...125 °C

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti principali NO:

0

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

La gamma XMLG è un'offerta di trasmettitori elettronici di pressione con uscita analogica o a stato solido. I trasmettitori XMLG sono dotati di un corpo in acciaio inossidabile AISI 303 e di una cella in ceramica abbinata a una guarnizione in Viton. Pertanto, sono compatibili con fluidi industriali quali aria, acqua dolce e oli idraulici. Da 0 bar a 400 bar o da 0 psi a 5800 psi. Uscita analogica: da 4mA a 20mA. Collegamento fluido: G 1/4 A (maschio). Collegamento elettrico: M12.