SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLGM01D71 TRASD ANALOG -1/0BAR 0-10V - XMLGM01D71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389118380332
Codice prodotto
SNRXMLGM01D71
Cod. produttore
XMLGM01D71
Produttore
SNR
Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLG ha una pressione nominale di -1 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. Questo sensore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'acqua dolce (0-125°C), dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e dei fluidi corrosivi compresi tra -15°C e 125°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, CSA C22-2 No.14, UL 508, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 303).