AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLK010B2C21 PRESSOSTATO 10 BAR 4 20MA CONN.DIN - XMLK010B2C21

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLK010B2C21 PRESSOSTATO 10 BAR 4 20MA CONN.DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Adatto come limitatore - no

  • Pressione massima di lavoro - 10000 hPa

  • Pressione differenziale - 0 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119048408

Codice prodotto

SNRXMLK010B2C21

Cod. produttore

XMLK010B2C21

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Adatto come limitatore:

no

Pressione massima di lavoro:

10000 hPa

Pressione differenziale:

0 bar

Massima pressione di collaudo:

20 bar

Pressione di scoppio:

30 bar

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti principali NO:

0

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Sensore di pressione XMLK, 0...10 bar, G1/4A, 4...20mA, DIN, conf 1 pz. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dim. sensore rilevamento pressione: 10 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...80°C, aria 0...80°C - assorbimento di corrente: < 20 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....