SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLK010B2C71 PRESSOSTATO 10 BAR 0 10V CONN.DIN - XMLK010B2C71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - 10000 hPa
Pressione di attacco - 0...10 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389119048422
Codice prodotto
SNRXMLK010B2C71
Cod. produttore
XMLK010B2C71
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
10000 hPa
Pressione di attacco:
0...10 bar
Impostazione iniziale:
0...10000 hPa
Pressione di distacco:
0...10 bar
Impostazione finale:
0...10000 hPa
Pressione differenziale:
0 bar
Massima pressione di collaudo:
20 bar
Pressione di scoppio:
30 bar
Temperatura del fluido:
0...80 °C
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
sì
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP65