AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP006GC21F TRASD 6 BAR 4-20MA G1/4A DIN - XMLP006GC21F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP006GC21F TRASD 6 BAR 4-20MA G1/4A DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Adatto come limitatore - no

  • Pressione massima di lavoro - 6000 hPa

  • Pressione differenziale - 0 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119625685

Codice prodotto

SNRXMLP006GC21F

Cod. produttore

XMLP006GC21F

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Adatto come limitatore:

no

Pressione massima di lavoro:

6000 hPa

Pressione differenziale:

0 bar

Massima pressione di collaudo:

18 bar

Pressione di scoppio:

24 bar

Temperatura del fluido:

-15...125 °C

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...24 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

600000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti principali NO:

0

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Pressure transmitter 6bar, 4..20mA, G1/4A male, FPM, DIN. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilev. pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dim. sensore rilevamento pressione: 6 bar - display locale: senza - fluido controllato: gas -15...125 °C, aria -15...125 °C, olio idraulico -15...125 °C, acqua fresca 0...125 °C - assorbimento di corrente: < 23 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....