SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP016BD21F TRASDUTTORE 16BAR M12 4 ..20M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119058568
Codice prodotto
SNRXMLP016BD21F
Cod. produttore
XMLP016BD21F
Produttore
SNR
Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 16 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo prodotto sostituisce XMLP016BD21V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaioinossidabile (AISI 316L).