SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP025BD71F TRASDUTTORE 25BAR M12 0 10V - XMLP025BD71F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119639071
Codice prodotto
SNRXMLP025BD71F
Cod. produttore
XMLP025BD71F
Produttore
SNR
Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 25 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. This product replace XMLP025BD71V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).


