SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP060BC21F TRASDUTTORE 60BAR DIN 4-20MA - XMLP060BC21F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119059190
Codice prodotto
SNRXMLP060BC21F
Cod. produttore
XMLP060BC21F
Produttore
SNR
Trasduttore, XMLP, 60 bar, G1/4A maschio, 4..20mA, DIN, set di 1. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: 60 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...135 °C, aria -30...135 °C, gas -30...135 °C, olio idraulico -30...135 °C, refrigeration fluid -30...135 °C - assorbimento di corrente: <23 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....



